3M Xtract™ Rastersliberondel 310W, 80+, 152 mm x NH, Die 600Z, 50/inder, 300 stk/æske

Art.-nr.: 7100288228
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 300 styk
  • Bestillingstrin: 300 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100288228
EAN/GTIN 00068060665775
Producentnummer 7100288228
L-nummer L01130 113299
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

High Skæreydelse. Attraktiv pris. 3M har omdefineret slibning og elimineret afvejningen mellem støvudsugning og skivens ydeevne med en række mesh slibemidler. Advanced-serien af slibemidler er designet til at tilbyde en uovertruffen kombination af ydeevne og værdi for et bedre forhold mellem pris og ydeevne. 3M Xtract Grid slibeskive 310 W er baseret på innovative 3M-teknologier og teknisk ekspertise og hjælper dig med at forblive konkurrencedygtig i din branche. Muliggør et sikrere arbejdsmiljø. Et rent arbejdsmiljø er et sikrere arbejdsmiljø. 3M Xtract slibeskive 310 W gitter muliggør udsugning af mere end 95 % af det støv, der genereres under slibning, reducerer eksponeringen for luftbårne partikler og skaber et sundere, praktisk taget støvfrit arbejdsmiljø. Derudover skærer slibekornet i skiven ved et lavere tryk fra brugeren, hvilket giver mulighed for en mere behagelig slibning. Oplev fordelene ved 3M Xtract-systemet. 3M er din systemudbyder til alle behov. Vi har alt, hvad du behøver for at øge Produktivitet og kvaliteten i din drift, lige fra netslibehjul til excentersliber til bærbare støvsugere. 3M' tekniske eksperter har årtiers ekspertise inden for anvendelse og industri for at sikre, at du får det rigtige slibemiddel og det bedste Systemløsning. Anvendelser - Metalbearbejdning - Primer slibning - Gelcoat slibning - slibning af kompositmaterialer - Træbearbejdning

Fordel:

  • Advanced Series mesh-skiven tilbyder næsten støvfri slibning til en attraktiv pris
  • 3M præcisionskorn blandet med aluminiumslibemidler af høj kvalitet, der giver hurtig skæring og lang levetid
  • En del af 3M Xtract-serien, det bedste inden for støvfjernelse og ydeevne
  • Giver et renere arbejdsmiljø end traditionelle perforerede skiver
  • Ideel til en bred vifte af materialer og applikationer, herunder fjernelse af lager og efterbehandling
  • burrelåsmateriale på bagsiden for hurtig og nem skiveskift