3M™ Cubitron™ II stofslibebånd 784F, 1100 mm x 1900 mm, 120+

Art.-nr.: 7100281375
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 6 styk
  • Bestillingstrin: 6 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 7100281375
EAN/GTIN 04064035056599
Producentnummer 7100281375
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M præcisionskeramik i sin trekantede form bevarer altid skarpe skærekanter, selv når der opstår kornslid. Den åbne spredning muliggør meget høje udskillelseshastigheder og en bemærkelsesværdig kølig slibning, selv ved lavt tryk. Dette efterlader fjernelseshastigheden for konventionelle keramiske slibebånd langt bagud. 3M Cubitron II slibebånd 784 F er ideel til afkalkning såvel som generel slibning med høj lagerfjernelse ved før- og mellemslibning. Blandingen af 3M præcisionsformet keramisk korn og aluminiumoxid giver fremragende ydeevne på en bred vifte af materialer.

Fordel:

  • Kraftfuld slibebånd til næsten alle metaller
  • Blanding af 3M præcisionsformet keramisk korn og aluminiumoxid
  • Ideel til høje bearbejdningshastigheder
  • Velegnet til tør og våd slibning
  • kornstørrelse 36+ til 180+

Anbefaling:

  • Til industrielle anvendelser med Medium-udskrivning