• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slibeskive 737U, 150 mm, Multihole, 150+, 51421

Art.-nr.: 7100273963
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 250 styk
  • Bestillingstrin: 250 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100273963
EAN/GTIN 04064035034139
Producentnummer 7100273963
L-nummer L51710 1521
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug 3M Cubitron 737 krogspidser til at fjerne maling, slibe fyldstof, slibe kantzoner og endda fjerne overfladestrukturen på klare lag og forberede overgangsområder. 3M har designet 3M Cubitron II krogspidser 737 U for at give overlegen fjernelse og lang levetid under disse vigtige trin i karrosserireparationsprocessen. De er udstyret med 3M præcisions kornteknologi. Dette trekantede slibekorn giver 30 % større fjernelse og mindst 30 % længere levetid end konventionelle keramiske slibemidler. Med bredder-sortimentet af tilgængelige kornstørrelser er denne skive ideel til en lang række reparationsslibeopgaver. Cubitron II produkter har hævet standarden for kraftige slibemidler. Perforeringen af vores slibeskive med flere huller sikrer fremragende støvudsugning og bidrager dermed til en endnu højere Slibekapacitet og værktøjslevetid. 3M Cubitron 737 Hookit 5U slibeskiver kan monteres på en bagskiver med burrelås og derefter fjernes rent og nemt derfra. Derudover kan de genbruges igen og igen i hele slibemidlets levetid. Når det bruges sammen med en 3M-maskine Ground Slibeskive, behøver hullerne i skiven ikke at flugte med hullerne i støttepladen. Dette muliggør hurtig, nem og praktisk skiveskift.

Fordel:

  • 3M præcisionsteknologi, som giver mindst 30 % hurtigere fjernelse og 30 % længere værktøjslevetid end andre traditionelle keramiske slibemidler takket være de trekantede slibekorn
  • Det ekstremt skarpe, præcisionsformede korn giver en længere levetid end konventionelle keramiske slibemidler
  • Skarpere skæreflader betyder mindre slibetryk
  • Perforering med flere huller sikrer fremragende støvudsugning
  • 3M Hookit burrelås fastgørelse muliggør hurtig skiveskift
  • Slibeskiverne giver lang levetid, en stærk fjernelse og fås i en række kornstørrelser