Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO compact disc DP-UW, 152 mm x 25,4 mm x 12,7 mm, 6C Med+, 2 WL

Art.-nr.: 7100256518
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100256518
EAN/GTIN 00048011650975
Producentnummer 7100256518
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug den kompakte Scotch-Brite PRO-skive til høj slibeevne og værktøjslevetid under afgratning og efterbehandling. Vores letløbende pressede CD-diske fjerner grater hurtigt og rent. De er bløde for at forhindre skader, men lige så stærke og slidstærke som jern, så de skal udskiftes mindre hyppigt. De er fremstillet med præcisionsformede keramiske slibekorn bundet til et nylonstof. hårdhed af det keramiske materiale i kombination med det selvskærpende korn forlænger levetiden og gør det muligt at udføre arbejdet hurtigere uden at gå på kompromis med det ønskede glatte resultat eller den justerbare bearbejdning af Scotch-Brite slibehjul. PRO Compact-diske til afgratning og efterbehandling er ideelle til OEM og til rehabilitering og vedligeholdelse af rørledninger. Disse robuste, højtydende slibeskiver fjerner pålideligt snavs, korrosion og andre forurenende stoffer uden at belaste eller påvirke gevindformen. Som følge heraf kan rørene sættes i drift igen hurtigere.

Fordel:

  • Brug en kompakt slibeskive med en længere levetid
  • Hurtigere afgratning
  • En blød, stærk og glat slibeskive med meget justerbare bearbejdningsegenskaber

Anbefaling:

  • Til metalapplikationer i olie- og gasindustrien