3M™ Scotchcal™ Print Film IJ8150 Clear View (1,37 m x 45,7 m)

Art.-nr.: 7100254822
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klebefolie

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100254822
EAN/GTIN 50638060849649
Producentnummer 7100254822
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M Scotchcal Printing Film CLEAR View 8150 er en støbt, krystalklar PVC-trykfilm. Det kan bruges til at gengive ethvert motiv i digital eller skærmudskrivning, mens de uudskrevne områder giver mulighed for en helt klar visning på samme tid. Trykte elementer skal ikke længere skæres ud af folien, men er en del af folien, der skal limes over hele overfladen. Filmen kan også bruges i en bygning. Her giver det mulighed for kreativt rumligt design i kombination med funktionelle formål. På trods af sin høje holdbarhed kan filmen fjernes, når den ikke længere er nødvendig.

Fordel:

  • Transparent klæbemiddel, let aftagelig
  • Anbefales til: Serigrafi, opløsningsmiddel, UV og latex digital udskrivning