Beskrivelse:
3M DI-NOC-designfolier slidstærk giver dig ekstra frihed, når du designer interiør. Disse film er kendetegnet ved en særlig slidstærk overflade og er derfor velegnede til renovering eller opgradering af områder med høj besøgsfrekvens samt diske eller bordplader. Disse designfilm fås i over 850 realistiske farver, designs eller teksturer, der er forvirrende lig de pågældende naturlige materialer. De er velegnede til indvendigt og udvendigt design. De er specielt designet til områder med høj belastning. Den fleksible påføringsproces gør det muligt at belægge møbler på stedet med folier under renoveringsarbejdet uden at skulle fjerne eksisterende inventar eller inventar. Dette gør det muligt for kunderne at holde deres lokaler åbne i længere tid, selv under renoveringer, og dermed undgå driftsforstyrrelser eller indkomsttab. Filmene er udstyret med 3M Compliance-klæbeteknologi, som sikrer sikker vedhæftning på mange forskellige overflader. Dette giver kunder og processorer en særlig stor designfrihed. Filmene er nemme at rengøre og vedligeholde. Hvis de er slidte eller beskadigede, kan de repareres hurtigt.
Fordel:
- Reducerer synlige ridser i områder med høj slitage
- Ridser og snavs kan tørres af med en klud
- Den nye anti-fingeraftryksbelægning giver udvalgte designs det realistiske udseende af naturlige materialer
- Fås i en række forskellige mønstre, farver og teksturer for større frihed i design
- Hurtig og nem binding for reduceret nedetid, støj og afbrydelser
- Mere omkostningseffektiv end konventionelle byggematerialer
- Modstandsdygtig over for almindelige pletter, rengøringsmidler og desinfektionsmidler
- Let at rengøre, desinficere og vedligeholde
Anbefaling:
- Renovering af områder med høj efterspørgsel, såsom døre, vægge, elevatorer og vareelevatorer, rulletrapper, søjler, gelændere, skriveborde og skranker, arbejdsflader, drikkevarer og hæveautomater, barborde og -stole, restauranter, virksomhedskantiner eller hotellobbyer