3M™ DI-NOC™ Glasdesignfilm Pearl Abstract, PA-180DG, 1220 mm x 25 m.

Art.-nr.: 7100252269
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klebefolie

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100252269
EAN/GTIN 54550309112825
Producentnummer 7100252269
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Oplev en verden af designmuligheder med 3M DI-NOC glasdesignfilm. DI-NOC glasdesignfilm fås i 18 mønstre, herunder træ, metal, stof og sten. De kan hjælpe dig med at opfriske interiøret og skabe et lyst, tiltalende miljø på steder, der nyder godt af glassets robusthed og renlighed. Det gennemsigtige klæbemiddel på folieoverfladen holder foliedesignet synligt gennem en glasoverflade. Dette giver dig mulighed for at omdesigne ethvert rum. Den innovative vådapplikation eliminerer stort set blæredannelse og muliggør nem, hurtig og effektiv anvendelse. Vælg 3M DI-NOC glasdesignfilm, og nyd godt af Low vægt og selvklæbende teknologi. De kan anvendes direkte på stedet. Dette sparer arbejds- og materialeomkostninger sammenlignet med konventionelle, naturlige materialer. Med DI-NOC-produkter kan du hurtigt og effektivt skabe et nyt udseende og en ny atmosfære uden behov for høje renoveringsomkostninger.

Fordel:

  • De kan anvendes under glasoverflader, herunder under glasvægge, paneler, bordplader, hylder, inventar og meget mere
  • Fås i udvalgte DI-NOC uigennemsigtige designs som f.eks. Abstrakt, sten, stof, trækorn og metallic
  • Giver holdbare og rengøringsvenlige glasoverflader et plastiklook
  • Våd anvendelse eliminerer stort set blæredannelse og muliggør lettere og hurtigere påføring

Anbefaling:

  • Glasvægge og -plader, glaselementer i lobbyer, elevatorer og detailforretninger, under glasborde, hylder og inventar