3M™ VHB™ Selvklæbende tape LSE-160WF, hvid, 1120 mm x 33 m, 1,6 mm

Art.-nr.: 7100247154
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 7100247154
EAN/GTIN 04054596886292
Producentnummer 7100247154
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M VHB High Performance Adhesive tape er dobbeltklæbende tape fremstillet af acrylatklæbemiddel med lukkede celler. Ideel til materialer, der er svære at fastgøre (uden vedhæftningsfremmende stoffer) i indendørs og udendørs applikationer, der starter ved 0 grader

Fordel:

  • Hurtig og nem limning og kraftfuld og holdbar holdbarhed
  • Øjeblikkelig holdbarhed på grund af trykfølsomt klæbemiddel; kan anvendes uden kemisk overfladeforbehandling
  • Næsten usynlig klæbebinding sikrer et optimeret design
  • 1.6 mm tyk, fleksibel dobbeltsidet hvid klæbebånd fremstillet af modificeret acrylatklæbemiddel til limning af lavenergipolymerer (LSE) uden vedhæftningsfremmende stoffer
  • Kan erstatte mekaniske sammenføjningsmetoder (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler: Eliminerer behovet for boring, slibning, skruning, svejsning og efterfølgende rengøring og efterbehandling
  • Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
  • Permanent forsegling mod vand, fugt osv.

Anbefaling:

  • Til fastgørelse af plader til rammer
  • Til fastgørelse af afstivningselementer på plader, f.eks.
  • B.
  • Tagelementer
  • Til fastgørelse af objektivvinduer til kamerahuse
  • Til limning af dekorativt materiale, dekorative strimler eller vedhæftede filer
  • Til limning af navneskilte, logoer og skilte