Scotch-Brite™ non-woven skive SL-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS HD

Art.-nr.: 7100233819
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 20 styk
  • Bestillingstrin: 20 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100233819
EAN/GTIN 04046719037650
Producentnummer 7100233819
L-nummer L51710 1006
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Scotch-Brite SL-DH ikke-vævet skive med centrering muliggør endnu bedre vedhæftning og mere nøjagtig placering af burrelåsskive på bagskiver. Dette kan reducere vibrationer med op til 50%. Disse diske er ideelle til rengøring og efterbehandling. De bruges på vinkelslibere med passende bagskive med burrelås.

Fordel:

  • burrelås-klæbende ikke-vævet skive på en stof bagside
  • Stærk og kantstabil nylon fleece
  • Trods fjernelse, ingen underslibning af overfladen
  • Lang levetid og ensartet finish
  • burrelåsfastgørelse muliggør hurtig og nem skiveskift
  • Anvendes på vinkelskifer

Anbefaling:

  • Til hurtig skæring og effektiv svejsning raffinering