Scotch-Brite™ Vliesskive til overfladebehandling SC-DH, 115 mm, uperforeret, S SFN

Art.-nr.: 7100233813
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 20 styk
  • Bestillingstrin: 20 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100233813
EAN/GTIN 04001895412561
Producentnummer 7100233813
L-nummer L51710 1582
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores hurtigtskærende Scotch-Brite ikke-vævede skive er ideel til det første trin i rengøring, blanding, afgratning og efterbehandling. Den åbne struktur på vores diske giver en kølig slibning og er støvafvisende, hvilket sikrer en længere levetid. Det jævnt fordelte aluminiumoxidslibemiddel giver høj fjernelse for ensartet overfladekvalitet. Vores ikke-vævede skiver arbejder med aluminiumoxid slibemidler, som er det foretrukne valg for professionelle brugere i branchen på grund af den høje slidhastighed og lang levetid. Slibemidlet er robust og modstandsdygtigt og knækker under bearbejdningen og udsætter løbende friske skærekanter for en mere effektiv skæring, mens konventionelle slibemidler, såsom granat, slides hurtigt under brug. Aluminiumoxid mineral er stabilt, robust og giver høj fjernelse og lav varmeakkumulering. Det har en bred vifte af applikationer til slibning og efterbehandling - på en række forskellige materialer, både i træ og Metalbearbejdning, herunder jernlegeringer. Scotch-Brite industrielle slibemidler er unikke overfladebehandlingsprodukter, der blander slibemidler med nylon eller syntetiske fiberdug for at skabe et slibesystem, der leverer ensartede resultater gennem hele produktets levetid. Den åbne, teksturerede materiale giver en kølig slibning og er støvafvisende, så slibemidlet bevarer sin høje Slibekapacitet ved at reducere mængden af fibertilstopning.

Fordel:

  • Et udvalg af korn og dimensioner giver et ideelt udgangspunkt for de fleste rengørings-, efterbehandlings-, blandings- og lette afgratningsopgaver.
  • Den åbne struktur giver en kølig slibning og forhindrer tilstopning for en længere levetid
  • Indstillelig skive til klargøring af overflader uden ridsning, underslibning eller beskadigelse af emnet
  • Velegnet til metal, kompositter, plast og andre materialer
  • burrelåsfastgørelsessystem til hurtig skiveskift i flertrins efterbehandlingsprocesser

Anbefaling:

  • Fast Cut er ideel til effektiv rengøring, blanding, afgratning og efterbehandling
  • Velegnet til metal, kompositter, plast og andre materialer