3M™ First Base™ Plus Bump Cap

Art.-nr.: 7100232359
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 60 styk
  • Bestillingstrin: 60 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Produkttype Sikkerhedskasket

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100232359
EAN/GTIN 04054596834828
Producentnummer 7100232359
L-nummer L01110 727
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Beskyt dig selv mod lette stød, punkteringer og hovedslid forårsaget af faste genstande med 3M First Base Plus kofangerhætter. Disse kofangerhætter har et fleksibelt, slankt design lavet af ABS-plast. Det åndbare stof og skumpuden og ventilationsåbningerne giver god ventilation. Bump caps kan justeres til hovedstørrelsen med et elastikbånd. De har et absorberende frottésvedbånd og eventuelt individuelt designede områder, der kan forsynes med et mærke eller logo. Hætterne fås i forskellige farver med tre forskellige skærmlængder - standard (70 mm), forkortet (55 mm) eller mikro (25 mm). En bælteclips er også tilgængelig. 3M First Base Plus bump caps giver industriel stødbeskyttelse i henhold til en 812.

Fordel:

  • Giver stødbeskyttelse i industrien i henhold til en 812
  • Slankt design
  • Elastisk ABS plastskal kan fjernes til rengøring
  • Luftåbninger
  • Komprimeret skumpude med lukkede celler
  • Absorberende frotté svedbånd
  • Brugerdefinerede logoområder (valgfrit)
  • Elastik til justering af hovedstørrelsen
  • Fås i tre skærmlængder til en lang række anvendelser
  • Bælteclips fås som tilbehør

Anbefaling:

  • Lette industrielle anvendelser, generel fremstilling