3M™ Cubitron™ II Hookit™ slibeskiven med papir 950U, 150 mm, 180+, 17-perforeringer

Art.-nr.: 7100226888
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 250 styk
  • Bestillingstrin: 250 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Korn 180
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100226888
EAN/GTIN 56941726000891
Producentnummer 7100226888
L-nummer L51710 1155
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M Cubitron II Hookit er den ideelle løsning til behandling af malingslag, lysskalalag, aluminium, glasfiber og lignende kompositmaterialer, der normalt fører til tilsætning af slibemidler. 950 U slibeskiver tilbyder en særlig åben spredning, der effektivt modvirker tilstopning af skiven - uden stearater og den dermed forbundne risiko for forurening af overflader, der skal males. Disse slibeprodukter indeholder 3M præcision keramisk korn. Med sin trekantede form skærer den gennem overfladen, der skal slibes i stedet for at pløje igennem som konventionelle slibekorn. Slibekornets skærekanter skærpes i processen og muliggør dermed ekstremt hurtig fjernelse af materialet. 3M-porteføljen omfatter et komplet sortiment af burrelåsskiver til arbejdspladser, hvor slibeskiver med klæbende bagside kan være uegnede på grund af støvrester. burrelås-diske giver også en lidt finere finish end klæbeprodukter, så de bruges ofte, når StikitTM-produkter er for aggressive over for overfladen. HookitTM slibeskiver kan nemt tilsluttes til en burrelås-bagskiver. (Sælges separat) de kan nemt fjernes, udskiftes og genbruges i hele slibeskive'ens levetid. Du opnår de bedste resultater ved at bruge vores 3M Elite excentersliber-system.

Fordel:

  • Ideel til reparationsarbejde samt til slibning af flade overflader, herunder slibning i karrosserikonstruktionen.
  • En særlig åben spredning forhindrer tilstopning af slibemidlet.
  • 3M præcisionskornet muliggør rent, hurtigt og køligt arbejde med lang levetid
  • Hookit-systemet muliggør hurtig og nem skiveskift
  • En stabil e-papirbagside er velegnet til slibning af metalliske overflader