3M™ First Base™ 3 Classic bump cap, sort, mikroskærm, 25 mm, 20 stk./boks 2030609

Art.-nr.: 7100217866
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 20 styk
  • Bestillingstrin: 20 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Sikkerhedskasket

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100217866
EAN/GTIN 04054596715639
Producentnummer 7100217866
L-nummer L01110 482
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M First Base 3 bump caps er hovedbeskyttelse i henhold til en 812:A1 og fås i flere praktiske versioner. Alle kofangerkapper har et patenteret ABS-skaldesign, hvis ergonomiske form giver ekstra komfort og beskytter brugeren mod lette stød mod faste genstande. Designet giver bedre dækning for en bred vifte af hovedstørrelser. Forskellige designs, tekstiler, farver og skærmlængder er tilgængelige for at opfylde behovene hos brugere i forskellige miljøer. De fleste kofangerkapper i denne serie kan eventuelt broderes med et individuelt logo.

Fordel:

  • Beskytter bærere mod lette stød mod faste genstande
  • Giver stødbeskyttelse til industriel brug i overensstemmelse med en 812:A1
  • Patenteret skaldesign giver bedre dækning for en bred vifte af hovedstørrelser
  • Forskellige designs, tekstiler, skærmlængder og farver at vælge imellem
  • Størstedelen af sortimentet kan eventuelt broderes med et individuelt logo

Anbefaling:

  • Lette industrielle anvendelser, generel fremstilling