Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, grøn, 76,2 mm, P50 (W)

Art.-nr.: 7100151531
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100151531
EAN/GTIN 04054596089440
Producentnummer 7100151531
L-nummer L01130 111947
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Scotch-Brite Bristle produkter tilbyder en høj grad af fleksibilitet og holdbarhed. Det keramiske slibemineral bundet i plast er en GARANT for de bedste sliberesultater. Det unikke design tilpasser sig også meget profilerede konturer, tilstopper ikke og sikrer en konstant finish. I modsætning til trådbørster kan individuelle ledninger ikke løsne sig og bringe brugeren i fare. Rengøring, blanding, afgratning og polering - Scotch-Brite Bristle produkter giver maksimal sikkerhed, fleksibilitet og levetid til enhver tid. Eksperttip: Vær opmærksom på programudskrivning, når du bruger det. Arbejd med lidt tryk og lad børsteenden arbejde. Let emnekontakt er helt tilstrækkeligt. For højt tryk reducerer værktøjets levetid drastisk.

Fordel:

  • Solid plast børste blandet med keramiske korn
  • Ideel til rengøring og let afgratning
  • Hurtig skiveskift med 3M Roloc lynskiftesystem
  • Konstante arbejdsresultater gennem hele levetiden
  • Tilpasser sig emnets konturer og former (børstelængde ca.
  • 16 mm)
  • Anvendes på vinkelskifer

Anbefaling:

  • Til effektiv rengøring, afgratning, blanding, efterbehandling og polering
  • Et sikkert alternativ til trådbørster, kemikalier og pastaer