Beskrivelse:
Brug 3M Cubitron 947-stofbælte til fremragende resultater i en lang række applikationer - fra automatisk højtryksslibning til frihåndsslibning med lavt og mellemhøjt tryk, på maskiner som slibestativer, filbåndsslibere, lige og lange båndslibere. Vores slibebånd i 947 A serien indeholder præcisionsformede slibekorn på en X-pad lavet af bomuld-polyester blanding. Det præcisionsformede korn danner trekantede spidser, der skærer metal og ikke skærer eller ″pløjer″ som konventionelle slibemidler. Disse spidser skærper kontinuerligt selv, når de knækker, hvilket giver mulighed for ekstremt hurtig skæring - reducerer varmespændingsrevner og misfarvning. Slibemidlet giver en jævn finish gennem hele sin levetid og hjælper med at forhindre forbrænding, når der slibes endetræ. X-stofunderlaget giver holdbarhed og binder det slibende mineral med syntetisk harpiks, så pålidelig ydeevne opnås selv under høj varme og højt kontakttryk.
Fordel:
- Præcisionsformet slibekorn for særlig hurtig fjernelse og høj Produktivitet
- Arbejd mere træthedsfri, da der kræves et lavere kontakttryk
- Velegnet til tør slibning
- X-base ideel til mange applikationer
- Designet til kølig slibning - varmefølsomme legeringer er beskyttet mod spændingsrevner og misfarvning
Anbefaling:
- Til automatiseret slibning med højt kontakttryk op til frihåndsslibning med lavt og medium tryk ved hjælp af slibeblokke, filbåndsmaskiner, slibelinjer og langbåndsslibemaskiner