Scotch® Universal afdækningstape 2328, cremehvid, 50 m x 36 mm, 24 stk. / æske

Art.-nr.: 7100137088
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 24 styk
  • Bestillingstrin: 24 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Abdeckfolie

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100137088
EAN/GTIN 04054596406124
Producentnummer 7100137088
L-nummer L01310 1953
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug Scotch-afdækningstape 2328 til en lang række efterbehandlingsopgaver i køretøjer. Vores beige Scotch afdækningstape 2328 er en omkostningseffektiv tape til standardapplikationer. Det er blandt andet kendetegnet ved stærk vedhæftning, højt greb, mulighed for fjernelse af rester og fremragende kantskarphed. Scotch-afdækningstape 2328 er modstandsdygtig over for opløsningsmidler og forhindrer punktering. Derudover tilpasser remmen sig godt. Det er nemt at rive af med hånden.

Fordel:

  • Velegnet som universalafdækningstape til en lang række anvendelser
  • Adapterbart bælte med fremragende kantrivningsmodstand
  • Fremragende vedhæftning og fjernelse af rester
  • Opløsningsmiddelbestandig, beskytter mod punktering