Scotch® emballagebånd 371, brun, 44 mm x 66 m

Art.-nr.: 7100135770
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 36 styk
  • Bestillingstrin: 36 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100135770
EAN/GTIN 08021684244438
Producentnummer 7100135770
L-nummer L01310 1110
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne klæbebånd er velegnet til sammenfoldning af kartoner med en vægt op til 31.75 kg. Scotch Packaging Tape 371 er udstyret med en to-akse orienteret bærer med gummi-harpiks klæbemiddel og giver god rive- og kanttrækstyrke. Medium Duty Packaging Tape er også kendt som Parcel eller klæbebånd og bruges til at forsegle almindelige containere (RSC) og pakker til flytning, forsendelse og distribution. Modstanden og den gode vedhæftning er særligt velegnet til krævende materiale som bølgepap eller fiberplade. På grund af sin omkostningseffektivitet og pålidelighed er medium-duty emballage tape især populær hos producenter af fødevarer og drikkevarer, sportsartikler, rørsystemer, metalprodukter, køretøjsdele og møbler.

Fordel:

  • Gummi-harpiks lim klæber hurtigt til en række forskellige materialer såsom fiberplade
  • klæbebånd er modstandsdygtig over for knæk, slid, fugt og slid for at give langvarig vedhæftning
  • Bærematerialet tilpasser sig godt til kanter og ru overflader for at opnå en god tætning
  • Sikker opbevaring af indholdet takket være god rivestyrke og kanttrækstyrke
  • Fås med individuel udskrivning (sikkerhedsinstruktioner, brandlogoer)
  • Fremragende vedhæftning til genbrugspapir eller fiberpap

Anbefaling:

  • Til forsegling af letvægtsbokse
  • Bedst egnet til sammenfoldning af kartoner op til 30 kg