3M™ G3000NUV-R-GB sikkerhedshjelm, svedbånd af plast, refleksstrimler, HI-VIZ

Art.-nr.: 7100104449
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 20 styk
  • Bestillingstrin: 20 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100104449
EAN/GTIN 04054596223790
Producentnummer 7100104449
L-nummer L01110 607
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M G3000-seriens sikkerhedshjelm giver hovedbeskyttelse ved ugunstige anvendelsesforhold. Hjelme opfylder kravene i en 397:212+A1:2012 med en 180 graders drejet hovedstrop (fra bagside til forside) sikkerhedshjelmen fås med pinlock- eller skraldelukning og svedbånd i plast eller læder. Det har et let afrundet design, der giver et godt synsfelt og forhindrer sammenfiltning i kabler eller grene. Den fås også som en udførelse med ventilationshuller spredt over et bredt område, hvilket giver maksimal luftgennemstrømning for bedre komfort. Den korte skygge giver bedre synlighed opad, og en 3M Uvicator-sensor informerer dig, når din hjelm har været udsat for kraftig UV-stråling og skal udskiftes. Hovedbøjlen kan drejes 180 grader for at give et bedre synsfelt, når der arbejdes i trange rum. Hjelme opfylder kravene i en 397:212+A1:2012 med en 180 graders drejet hovedstrop (fra bag til foran) og elektrisk isolerede versioner opfylder kravene i en 50365:2002 til brug i lavspændingssystemer

Fordel:

  • Beskyttende hjelm til ugunstige forhold, med fremragende ventilation og et godt synsfelt
  • 3M-sensoren informerer dig, hvis din beskyttelseshjelm har været udsat for kraftig UV-stråling og skal udskiftes
  • Let afrundet design, der forhindrer sammenfiltning af kabler eller grene
  • Ventilationshullerne er fordelt over et stort område og giver maksimal luftgennemstrømning for bedre komfort
  • Hovedbøjlen kan drejes 180 grader for at give et bedre synsfelt, når der arbejdes i trange rum. Den korte skærm giver et bedre udsyn opad
  • Den korte skærm giver en bedre visning
  • Branding og logo udskrivning muligheder tilgængelige
  • Udskifteligt svedbånd lavet af læder eller plast
  • Fås som ekstraudstyr med lampeholder
  • Godkendt til brug ved -30
  • Fås i 8 standardfarver (hvid, gul, blå, rød, grøn, orange, sort, hi-viz grøn)

Anbefaling:

  • Bygge- og anlægsvirksomhed, landbrug