• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

3M™ Formfleksibelt universelt stofbånd 2904, sølv, 48 mm x 50 m.

Art.-nr.: 7100098707
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 24 styk
  • Bestillingstrin: 24 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100098707
EAN/GTIN 08021684013072
Producentnummer 7100098707
L-nummer L01310 1280
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Scotch Universal Fabric Tape 2904 er ideel til generel vedligeholdelse, bundtning, indpakning, fastgørelse, forsegling, beskyttelse og farvekodning. Dens aggressive syntetiske gummiklæbemiddel giver øjeblikkelig vedhæftning til en række forskellige overflader. Kombineret med fremragende tilpasningsevne og høj trækstyrke er den ideel til bundtede applikationer.

Egenskab:

  • Farve: Sølv, sort
  • Samlet tykkelse [mm]: 0,19
  • Basismateriale: PE-belagt stoffleece
  • Lim: Syntetisk gummiharpiks
  • Afskalningsstyrke [Newton/25 mm]: 11,0
  • Trækstyrke [Newton/25 mm]: 110
  • Brudforlængelse: 30 %
  • Temperaturanvendelsesområde: 60 °C/1 time

Fordel:

  • Ekstremt klæbende syntetisk gummiklæbemiddel giver øjeblikkelig klæbeevne til en række forskellige overflader
  • Kan rives af med hånden i begge retninger
  • Høj trækstyrke, ideel til bundtning
  • God tilpasningsevne

Anbefaling:

  • Til beskyttelse og generel vedligeholdelse og reparation
  • Til indpakning og hamming rør
  • Til brug i byggebranchen
  • Til halvpermanente reparationer samt til bundtning og forsegling
  • Til mærkning og mærkning