• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

3M™ Speedglas™ forstørrelsesglas 1,0x, 171020

Art.-nr.: 7100090451
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100090451
EAN/GTIN 04046719548767
Producentnummer 7100090451
L-nummer L01140 113
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Få et tættere og klarere overblik over svejsningen med 3M Speedglas forstørrelsesglas vores forstørrelsesglas forstørrer genstande op til 3 gange størrelsen (afhængigt af den model, du vælger) og er designet til brug sammen med vores Speedglas svejsemaskiner. 3M Speedglas-svejsemaske serie 9100 har en forstørrelseslinseholder, der er integreret i svejsefilteret, hvilket gør objektivet nemt og sikkert at indsætte. Bemærk: Forstørrelsesobjektivholderen (171017) til ældre svejsemaskiner i 3M Speedglas 100-serien fås separat. Til 3M Speedglas svejsemaske SL skal du bruge en holder til forstørrelseslinsen, som fås som en separat reservedel (171031).

Fordel:

  • Giver dig et tættere og klarere udsyn til svejsningen
  • Forstørrer objekter op til 3 gange størrelsen (afhængigt af den valgte model)
  • Designet til brug sammen med speedglas svejsemasker
  • Nem og sikker installation
  • Forstørrelsesobjektivholderen til ældre svejsemaskiner i 3M Speedglas 100-serien kan købes separat
  • Til 3M Speedglas svejsemaske SL skal du bruge en holder til forstørrelseslinsen, som fås som en separat reservedel