3M Xtract™ filmskive 360L, 76 mm, P400, multihul

Art.-nr.: 7100084760
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 500 styk
  • Bestillingstrin: 500 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Artikelnummer 7100084760
EAN/GTIN 50051141208881
Producentnummer 7100084760
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores 3M Hookit lynskiftesystem giver fremragende støtte til brugeren, hvilket muliggør nem skiveskift og optimeret værktøjslevetid, mens foliebagside giver en perfekt overfladefinish. Den lilla aluminiumoxidskive fås i forskellige størrelser og kornstørrelser. En åben spredning giver mere plads mellem de slibende korn, så slibende partikler ophobes i hullerne i stedet for at tilstoppe skærekanten af kornene. Den støvafvisende belægning gør det muligt for disken at slibe nåletræ, lakker og andre materialer i længere tid, hvilket ellers ville tilstoppe disken og forringe slibeevnen. +K7

Fordel:

  • Den patenterede 3M Xtract-hulmaskine sikrer en ekstra god støvudsugning, der forhindrer tilstopning, booster Produktivitet og sikrer et renere arbejdsmiljø
  • Den åbne spredning og specielle belægning forhindrer tilstopning og sikrer optimal fjernelse og levetid
  • Fastgørelsessystemet 3M muliggør nem skiveskift og optimerer værktøjslevetiden
  • Det holdbare foliebæremateriale er rivefast og sikrer en perfekt overfladefinish med lave tolerancer
  • Aluminiumoxidkornene giver en stærkere og længere fjernelse end konventionel granat

Anbefaling:

  • Til slibning af blødt træ, farver og andre materialer