• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

3M™ PPS™ Låg- og inderkopsæt, 650 ml, 200 µm, 16000

Art.-nr.: 7100062884
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100062884
EAN/GTIN 04046719970629
Producentnummer 7100062884
L-nummer L01130 109112
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M PPS låg- og inderbægersæt (første udgave ikke kompatibel med 3M PPS 2.0-produkter) indeholder hver især engangslåg, inderbægre og hætter, der er specielt designet til brug med 3M PPS-malingssystemet. Hvert 3M PPS låg har en permanent integreret filter, der sikrer optimal filtrering af malingen under påføring. Du kan vælge mellem låg med 125 µ filtre, som ofte anbefales til vandfortyndbare malinger, eller med 200 µ filtre til traditionelle opløsningsmiddelbaserede malinger. Kontakt altid din malingsproducent for at bruge den anbefalede filter til hver maling. Lågene og inderskålene fås i matchende størrelser til 3M PPS-kopper og manchetter (første version), så teknikerne kan blande målinger op til 850 ml. Følgende låg og kopstørrelser er tilgængelige: 3M PPS-sæt med låg og inderskåle; mini-størrelse til brug sammen med 3M 3M 3M PPS 180 4 ml kopper og manchetter - perfekt til pletreparationer og reparationer af maling på et PPS-sæt med låg og inderskåle i mellemstørrelse til brug med PPS 3 ml kopper og manchetter - perfekt til maling reparationer på ark 3M PPS-sæt med låg og inderskåle i 650 ml 3M 3M 3M 3M PPS 2 850 ml og ydre kopper og ydre kopper 400 ml.

Fordel:

  • Designet udelukkende til brug sammen med 3M PPS-produkter.
  • Ikke kompatibel med 3M PPS serie 2.0 produkter.
  • Sættene omfatter engangslåg med mikrofiltre, indvendige kopper og hætter.
  • Fås til 3M PPS kopper og manchetter i fire størrelser fra 180 ml til 850 ml til pletreparationer ved større reparationer.
  • 3M PPS-malingssystemet er en envejs, komplet løsning til måling, blanding, filtrering og påføring af maling.
  • Systemet gør det muligt for malere at male i en konstant 90 graders vinkel uanset retningen af den del, der skal bearbejdes (selv over hovedet).
  • Reducerer risikoen for ekstern forurening, garanterer ensartet maling og reducerer lakforbruget.
  • 3M PPS-malingssystemet reducerer forbruget af opløsningsmidler, klargøring og rengøringstid.
  • Hætter tillader midlertidig forsegling og beskyttelse af ikke-katalyserede malinger.