3M™ Finesse-it™ Roloc™ Finishing Pad, 76,2 mm

Art.-nr.: 7100022172
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100022172
EAN/GTIN 00051111511688
Producentnummer 7100022172
L-nummer L51710 1047
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores 3M-lynudløserpuder har en knap eller skrue med plastikgevind for nem og hurtig fastgørelse på et Roloc TR-produkt (sælges separat), så operatøren nemt kan skifte puder med et enkelt twist. Roloc TR systemet giver sikker fastgørelse, og det brede udvalg af tilgængelige Roloc slibepuder gør det muligt at skifte fra en applikation til den næste på få sekunder. Vores 3M-IT produkter er en serie af specialdesignede slibemidler, blandinger, polerpuder og polerpuder, der kan bruges på OEM- og bagt emaljemaling til at fjerne defekter, sandridser eller hvirvler på en række malede overflader. Finesse IT-produkter er en integreret del af et polersystem, som 3M anbefaler til reparation af overfladefejl på CLEAR-belægninger, lakeret træ, faste overflader, gellak, pulverlakering, industriel maling, akryl og glas.

Fordel:

  • Giver dig mulighed for at bruge 3M Hookit bufferpuder med 3M Roloc backup pad
  • burrelåssystem gør det hurtigt og nemt at sætte puderne på og fjerne dem
  • Skummets komprimerbarhed sikrer tilpasningsevne
  • Roloc hurtigskifterfastgørelsessystem muliggør hurtige pladeskift til produktionsprocesser i flere trin
  • slibeskiver sælges separat

Anbefaling:

  • Brug kun med drejeværktøj som en del af 3M polersystemet