Beskrivelse:
Beskyt dit hoved, ansigt og øjne med 3M Versaflo s-500-seriens slidstærke hovedbetræk. Takket være den integrerede rem dækker den hoved, ansigt, hals og skuldre. Det giver øje- og ansigtsbeskyttelse mod stænk af væsker, støv og flyvende partikler med lav energi. Vores omkostningseffektive hovedgærde er fremstillet af et holdbart, blødt, lydløst stof med lav fnug for komfort. Takket være den integrerede banding er den velegnet til anvendelser, hvor hele hovedgærdet ofte skal udskiftes, eller i situationer, hvor yderstoffet er mindre snavset. Remkonstruktionen og luftkanalkomponenterne kan let adskilles fra hinanden og bortskaffes i det relevante affald. Motorhjelmen behøver ikke at blive samlet og er derfor klar til brug direkte. Den er CE-godkendt og overholder en 12941 TH3, en 166:2:F:3 og en 14594 3 A
Fordel:
- Den integrerede rem giver hoved-, ansigt-, hals- og skulderbeskyttelse
- Beskytter ansigt og øjne mod væskestænk, flyvende partikler med lav energi og støv (grader F)
- Fremstillet af et slidstærkt, blødt, lydløst stof med lav fnug, der giver brugeren høj komfort
- Velegnet til anvendelser, hvor hele hovedgærdet ofte skal udskiftes, eller i situationer, hvor yderstoffet er mindre snavset
- Ingen samling nødvendig; anvendes umiddelbart efter udpakning
- Vægt: 170 g
- CE-godkendt og i overensstemmelse med en 12941 TH3, en 166:2:F:3 og en 14594 3 A
- Dækker hoved, ansigt, hals og skuldre
- Hvid
Anbefaling:
- Farmaceutisk fremstilling eller i anvendelser, hvor det ydre væv udsættes for mindre kraftig kontaminering