3M™ Dobbeltklæbende tape med polyesterryg 9628B, sort, 1372 mm x 55 m, 0,05 mm

Art.-nr.: 7100001100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100001100
EAN/GTIN 00051111977835
Producentnummer 7100001100
L-nummer L01310 2068
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Højere klæbestyrke med mindre klæbemiddel. Høj øjeblikkelig vedhæftning på mange høj- og lavenergioverflader. Minimal klæbeevne ved kanterne. Lugtfri. Fremragende stansnings- og bearbejdningsegenskaber.

Fordel:

  • 0.05 mm tyk dobbeltsidet klæbebånd på en sort PET polyester bagside med 0.08 mm glassin beskyttelsespapir tykkelse den sorte bagside sikrer forbedrede bearbejdnings- og stanseegenskaber
  • Den dobbeltsidede klæbebånd har fremragende klæbeegenskaber og klæber godt til mange plastmaterialer med høj og lav overfladeenergi, såsom højdensitetspolyethylen (HDPE), PP, ABS, polycarbonat, PMMA og pulverbelægninger.
  • Fremragende umiddelbare ansvar
  • God opløsningsmiddelbestandighed og fremragende fugtbestandighed.
  • Klæber godt til forskellige plastmaterialer såsom ABS, high density polyethylen (HDPE), PP, PMMA, acrylat og polycarbonat.
  • Ideel til elektronikapplikationer.