3M™ Safety-Walk™ Deformerbar, type 2, 500-serien, gul, 51 mm x 18,3 m, 2 ruller/karton

Art.-nr.: 7100000611
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100000611
EAN/GTIN 50048011192883
Producentnummer 7100000611
L-nummer L01130 103197
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til alle ujævne, buede, vinklede eller strukturerede overflader i industri, gastronomi og handel, både indendørs og udendørs. Skridsikkerhed i henhold til din 51130: R 13 . Brandadfærd i henhold til en 13501 1: BFL s1. Specielle bredder og længder samt stemplet dele på forespørgsel.

Fordel:

  • Til uregelmæssige og konturerede overflader i områder, hvor der anvendes lidt til tungt fodtøj
  • Tilpasser sig hjørner, kurver og uregelmæssige, rillede eller forskelligt profilerede overflader
  • Velegnet til tørre, våde og olieholdige miljøer
  • Højtydende klæbemiddel med meget stærk klæbeevne sikrer et sikkert greb
  • Lav profil for at undgå risiko for udløsning
  • Anvendelser: Trapper, stiger, læsseporte, platforme, uregelmæssige overflader med f.eks. krusninger eller flade overflader med nitter eller skruehoveder