• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Kædegribetang, Hel længde, uden kæde: 225mm

Art.-nr.: 709901 225
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
196 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde, uden kæde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde, uden kæde 225 mm
Kædelængde 505 mm
Spændvidde uden forlængerkæde 150 mm
Produkttype Gribetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 709901 225
EAN/GTIN 4062406241094
Producentnummer 709901 225
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med kæde til fiksering af emner i mange former. Den kan anvendes til at spænde alle profiler, der kan sættes en kæde om. Spændetrykket kan indstilles.

Anvendelse:

Til fiksering og spænding af forskellige profiler. Spændekraften kan indstilles, så tangen kan bruges med skraldefunktion på runde dele.