• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Svejsetang med C-formede kæber og bevægelige spændebakker, Hel længde: 455mm

Art.-nr.: 709401 455
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
471 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 455 mm
Spændvidde 220 mm
Udladning 250 mm
Spændebakker bevægelig
Overflade forniklet
Produkttype Gribetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 709401 455
EAN/GTIN 4062406241063
Producentnummer 709401 455
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Høj og meget bred kæbe med stor rækkevidde. Tangenhed med justeringsskrue, arm til spænding og løsning. Greb og kæber forniklede.
Bevægelige spændekæber sikrer skånsom spænding.

Anvendelse:

Særligt velegnet til spænding af profilmateriale ved bore-, svejse-, og skrueopgaver; stor rækkevidde.

Reservedel:

Reservefjeder nr. 708301 str. 10.