TYROLIT selvklæbende slibeskive TFC 180 mm C400 hård sten/stål/PVC/blød sten

Art.-nr.: 7087
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 50 styk
  • Bestillingstrin: 50 styk
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
Artikelnummer 7087
EAN/GTIN 9003170070874
Producentnummer 7087
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette FØRSTEKLASSES Tyrolit fast Change-objektiv (TFC) giver mulighed for en meget hurtig diskskift takket være burrelåslukningen. Takket være en stabil papirbagside er denne burrelåsskive velegnet til grove opgaver, men især til finbearbejdning, da kornstørrelser op til 800 fås som standard. Den siliciumcarbid, du bruger, giver dig ensartede resultater på sten, plast og kompositmaterialer samt på stål. Desuden reduceres skivens smøring, og dermed øges levetiden.

Egenskab:

  • Form: Papirskive
  • Materialets egnethed: Stål, kompositter, granit, sten, plast/PVC
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : C-P65 P E C400
  • Diameter: 180 mm
  • Kornstørrelse: 400
  • Værktøj til: Excentersliber

Fordel:

  • Den stabile ″E″ papirbase gør den perfekt egnet til grov og fin bearbejdning
  • TYROLIT fast Change system til hurtig og nem vinduesskift takket være burrelåslukning

Anvendelse:

  • Til grov og fin bearbejdning af hård sten, stål, kompositmaterialer, plast og bløde klippeemner

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 40/60 for højeste udskillelseshastighed
  • Kornstørrelse 80/120 til universalslibning
  • Kornstørrelse 150-800 for en perfekt overflade finish

Særlige kendetegn:
  • Hurtig diskskift takket være TFC
  • Stabil papirbagside til alle applikationer
  • Meget god levetid