Universal-gribetang med prismekæbe, Hel længde: 175mm

Art.-nr.: 708205 175
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
986 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 175 mm
Kæbelængde 30 mm
Spændvidde 30 mm
Produkttype Gribetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 708205 175
EAN/GTIN 4045197960023
Producentnummer 708205 175
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Takkede kæber og kraftig tangenhed i fjederstål. Spændviddeog spændetryk kan indstilles via riflet skrue. Helt forniklet tang.
Gab lige øverst, med prisme nederst.

Anvendelse:

Til spænding af profilmateriale og fladt materiale. Spændetryk op til 10.000 N.

Materiale:

Kæber i krom-vanadium-stål, sænksmedede.

Reservedel:

Ekstra fjeder nr. 708301 str. 7, 10 og 12.
Reservefjeder nr. 708301 str. 7.