• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Universal-gribetang, gab med dobbeltprisme, Hel længde: 250mm

Art.-nr.: 708105 250
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.835 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 250 mm
Kæbelængde 35 mm
Spændvidde 40 mm
Produkttype Gribetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 708105 250
EAN/GTIN 4045197960016
Producentnummer 708105 250
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Takkede kæber og kraftig tangenhed i fjederstål. Spændviddeog spændetryk kan indstilles via riflet skrue. Helt forniklet tang.
Gab med dobbeltprisme.

Anvendelse:

Til spænding af profilmateriale og fladt materiale. Spændetryk op til 10.000 N.

Materiale:

Kæber i krom-vanadium-stål, sænksmedede.

Reservedel:

Ekstra fjeder nr. 708301 str. 7, 10 og 12.
Reservefjeder nr. 708301 str. 10.