Kraftig knibtang, Hel længde: 160mm

Art.-nr.: 706610 160
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
105 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ 1,8 mm
Norm DIN ISO 9243
Materiale Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet
Overflade kemisk sortfarvet, hoved poleret
Produkttype Knibetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 706610 160
EAN/GTIN 4003773013129
Producentnummer 50 00 160
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig model, slidstærk. tang kemisk sortfarvede, poleret hoved.

Norm:

DIN ISO 9243

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.