Slibebånd 75x2000 mm ZA-P48 PE Y JTS ZA36 FØRSTEKLASSES stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 706473
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Slibebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 706473
EAN/GTIN 9003177064739
Producentnummer 706473
L-nummer L50140 2123
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE Y-bånd er særligt velegnede til krævende tørre opgaver på hårdt stål og rustfrit stål. Udstyret med slidstærkt polyesterstof og hårdt zirkonium giver disse bælter dig fremragende materialefjernelse ved højtryksopgaver. Aktive kølemidler i båndet reducerer varmeudviklingen under slibning. Dette højtydende produkt er kendetegnet ved sin robuste konstruktion og unikke kvalitet.

Egenskab:

  • Form: Bånd af stof
  • Materialeegnethed: Stål, rustfrit stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : ZA-P48 PE Y JTS ZA36
  • Dimensioner (B x C): 75 x 2000 mm
  • Tykkelse: 75 mm
  • Boring: 2000 mm
  • Kornstørrelse: 36
  • Værktøj til: Stationær båndsliber

Fordel:

  • Fremragende afvirkning og ideel til højtryksbearbejdning takket være brugen af hårdt zirkonium
  • Lav varmeudvikling under slibning takket være aktivt kølemiddellag
  • Slidstærkt polyesterstof giver en robust båndstruktur

Anvendelse:

  • Til krævende opgaver på normalt og hårdt stål og rustfrit stål, især til tørre opgaver

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 36/60 for maksimal fjernelse af materiale
  • Kornstørrelse 80/120 for en perfekt overfladefinish