Vandpumpetang med klik-finjustering, sort, Hel længde: 180mm

Art.-nr.: 706001 180
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.172 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 180 mm
Overflade manganfosfateret overflade, polerede kæber
Spændvidde for sekskant 36 mm
Spændvidde for rør 1.1/2 tommer
Antal trin, finindstilling 19
Norm DIN ISO 8976
Udførelse, kæber fortandede gribekæber med kærv
Materiale Krom-vanadium-stål
gnistfri nej
Lynindstilling ja
Mulighed for klik-finjustering ja
Automatisk fastgørelse ja
Klembeskyttelse ja
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 706001 180
EAN/GTIN 4062406238971
Producentnummer 706001 180
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Gennemstukket ledbolt med beskyttelse mod at klemme fingrene. Stop finjusteringen ved at trykke på en fjederbelastet knap, som også muliggør hurtig justering direkte på emnet. Takkede, fortandede gribebakker, selvklemmende. Derudover er der yderligere modsat rettet fortanding i gabet for at kunne tage hårdt fat. Manganfosfateret overflade, polerede bakker. Ergonomisk udformede ben med skridsikkert plastovertræk.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet.