Vandpumpetang Cobra® sort forkromet, Hel længde: 125mm

Art.-nr.: 705900 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
178 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Overflade forkromet
Spændvidde for sekskant 27 mm
Spændvidde for rør 1 tommer
Antal trin, finindstilling 13
Norm DIN ISO 8976
Materiale Krom-vanadium-stål
gnistfri nej
Lynindstilling nej
Automatisk fastgørelse ja
Klembeskyttelse ja
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 705900 125
EAN/GTIN 4003773073949
Producentnummer 87 03 125
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Gennemstukket ledbolt (= dobbelt styring) med beskyttelse mod at klemme fingrene. Takkede, fortandede gribekæber med kærv, selvklemmende.
Tang forkromet, kunststofbelagte greb.
Med mulighed for klik-finjustering via tryk på en fjederknap.
Greb overtrukket med kunststof.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet.

Specialtilbehør:

Skånekæber nr. 705805 str. 180-300.