TYROLIT håndslibepapir 50x50M A-B01 C JX A120 universalbrug

Art.-nr.: 705889
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
Produkttype Slibelærred

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 705889
EAN/GTIN 9003177058899
Producentnummer 705889
L-nummer L50140 1963
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med disse alsidige Basic stofruller kan du nemt nivellere, glatte og endda udføre lette afgratningsoperationer. Takket være den åbne kornfordeling er de perfekte til tørslibning og leverer fremragende resultater hver gang. Uanset om du er nybegynder eller ekspert, med rullerne på en stofbund er du godt udstyret.

Egenskab:

  • Form: Vævsrulle
  • Materialets egnethed: Træ, plast / PVC, maling / lak
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : A-B01 C JX A120
  • Mål (D x H): 50 x 50 mm
  • Tykkelse: 50 mm
  • Hul: 50 mm
  • Kornstørrelse: 120
  • Værktøj til: Håndholdt slibning

Fordel:

  • Optimal løsning til tør slibning takket være åben kornfordeling på en halvfleksibel bomuldsbase
  • Kan anvendes universelt

Anvendelse:

  • Til klargøring af overflader i hånden eller i forbindelse med en orbitalsliber
  • Til justering, udjævning, let afgratning, finbearbejdning af belægninger og generel overfladeforberedelse