• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Vandpumpetang Alligator®, sort forkromet, Hel længde: 400mm

Art.-nr.: 705500 400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Alligator
Hel længde 400 mm
Overflade kemisk sortfarvet
Spændvidde for sekskant 95 mm
Spændvidde for rør 3.1/2 tommer
Norm DIN ISO 8976
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Krom-vanadium-stål
gnistfri nej
Automatisk fastgørelse ja
Klembeskyttelse ja
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 705500 400
EAN/GTIN 4003773075844
Producentnummer 88 01 400
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Gennemgående ledbolt (= dobbelt føring) og klembeskyttelse for at undgå klemskader. Induktionshærdet. Fortandede gribekæber med kærv, selvklemmende på rør og møtrikker. Flere faste indstillinger.
Tang, kemisk sortfarvet, poleret hoved, greb overtrukket med kunststof.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet.