{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hel længde | 180 mm | |
| Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,2 mm | |
| Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 1,8 mm | |
| Norm | DIN ISO 5746 | |
| Bakkeegenskab | takket indvendigt | |
| Greb | overtrukket med kunststof | |
| Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC), tangkorpus sænksmedet | |
| Materiale | Krom-vanadium-stål | |
| Overflade | blank | |
| gnistfri | nej | |
| Produkttype | Multifunktionstang |
| Artikelnummer | 703000 180 | |
| EAN/GTIN | 4045197166005 | |
| Producentnummer | 703000 180 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |