Vanadium-kombinationstang, forkromet VDE-isoleret, Hel længde: 160mm

Art.-nr.: 701710 160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ 2 mm
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ 1,5 mm
Norm DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bakkeegenskab takkede
Greb Flerkomponentovertræk med Haptoprene®-overflade, der giver et godt greb
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
gnistfri nej
Produkttype Multifunktionstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 701710 160
EAN/GTIN 4045197501400
Producentnummer 701710 160
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bakker med fortanding. Skær desuden induktionshærdede (ca. 64 HRC), også egnet til klavertråd. Til arbejder under spænding op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Forkromede tænger, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk med Haptoprene®-overflade, der giver et godt greb.

Norm:

DIN ISO 5746

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet.