Kombinationstænger, forkromet VDE-isoleret, Hel længde: 160mm

Art.-nr.: 701700 160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
861 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ 2 mm
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ 3,1 mm
Norm DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade forkromet
gnistfri nej
Produkttype Multifunktionstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 701700 160
EAN/GTIN 4003773021902
Producentnummer 03 06 160
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Specialværktøjsstål, takkede kæber. Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til arbejde med en spænding på op til 1000 V. Skærene er desuden induktionshærdede (ca. 60 HRC).
Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

Norm:

DIN ISO 5746.