3M™ VHB™ højtydende dobbeltklæbende tape 5915F, sort, 25 mm x 0,9 m, 0,4 mm, mønster

Art.-nr.: 7000124332
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Produkttype Klebeband

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000124332
EAN/GTIN 50051115316536
Producentnummer 7000124332
L-nummer L01310 520
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Ubesværet ren vedhæftning Vores 3M™ VHB™ klæbetape 5915 består af et permanent akrylklæbemiddel med viskoelastiske egenskaber. Det er en dobbeltklæbende tape lavet af 100 % akrylklæber med lukkede celler med ekstremt høj vedhæftning til forskellige materialer som aluminium, rustfrit stål, galvaniseret stål, kompositter og plast, akryl, polykarbonat, ABS og malet eller forseglet træ. Tapen har fremragende forskydningsstyrke, formbarhed, overfladeadhæsion og temperaturbestandighed. Anvendelsesmulighederne spænder over en lang række industrier, herunder transport, apparater, elektronik, displayløsninger og generel industri. Limer en lang række materialer hurtigt og solidt til langvarig brug. Anbefalede anvendelsesområder: Dekorative materialer og lister, navneskilte og logoer, displays, panelbefæstelser og afstivere. Ved at binde materialerne sammen med 3M VHB-klæbebåndet fordeles vægten over hele samlingen. Pålidelighed over hele linjen med 5952-produktfamilien af 3M VHB-klæbebånd Dette ekstremt tilpasningsdygtige 3M VHB dobbeltsidede højtydende klæbebånd fra 5952-produktfamilien er udstyret med et modificeret akrylatklæbemiddel på begge sider. 4941-produktfamilien af 3M VHB-klæbebånd er kendetegnet ved sin kombination af styrke, formbarhed og klæbeevne. Det er derfor en af de mest kraftfulde produktfamilier. Tapen klæber specifikt til plastmaterialer med lav, middel og høj overfladeenergi samt metal, glas og maling, herunder de fleste pulverlakker. Brug denne tape til limning og forsegling af polykarbonatlinser til LCD, skilte og vinduer til overmalede kontrolpaneler. En ukonventionel højtydende dobbeltklæbende tape I 1980 opfandt 3M de revolutionerende VHB-tapes. Disse unikke tapes kombinerer formbarhed med kraftig vedhæftning. VHB-produktfamilien omfatter tapes med ekstremt høj vedhæftning til en lang række forskellige materialer. 3M VHB-tape er et gennemprøvet alternativ til skruer, nitter, svejsninger og andre former for mekaniske befæstelser. Anvendelserne spænder fra mobiltelefoner og elektroniske motorvejsskilte til køleskabe, arkitektoniske vinduer og højhuse til et eller flere trin i monterings-, fastgørelses- og forseglingsprocessen. Denne anerkendte og pålidelige tape giver en ensartet klæbestyrke, enestående holdbarhed og fremragende modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og fugt. 3M står bag alle sine produkter og står altid til rådighed for produktanvendelse og teknisk support. 3M VHB-tapes dokumenterede pålidelighed 3M VHB-tape giver øget bindingsstyrke på en måde, som mekaniske fastgørelsesmidler ikke kan. Denne tape forbedrer udseendet af færdige produkter ved at eliminere behovet for nitter og skruer, samtidig med at den giver øjeblikkelig styrke i brug. I de fleste tilfælde er det hurtigere at fastgøre med 3M VHB-tape end at bore eller fastgøre med flydende klæbemiddel. Disse alsidige tapes kan bruges til indendørs og udendørs applikationer, herunder vindues-, dør- og skiltemontering, elektronik, byggeri og mange andre industrielle applikationer. 3M VHB er modstandsdygtig over for kemikalier, UV-stråling og ekstremt høje og lave temperaturer. Den unikke kemiske sammensætning af akryl giver øget vedhæftning og modstandsdygtighed over for ændringer over tid. Du får derfor glæde af en langtidsholdbar, effektiv og pålidelig tape. Udvikling af bedre løsninger gennem videnskab og innovation 3M's Industrial Adhesives and Tapes Division beskæftiger sig med videnskaben om vedhæftning for at udvikle innovative løsninger, der forbedrer design- og fremstillingsprocesserne i virksomheder over hele verden. 3M's teknologier er designet til at hjælpe kunderne med at bringe konkurrencedygtige produkter på markedet hurtigere og mere effektivt.

Fordel:

  • Hurtig og nem limning og kraftfuld og holdbar holdbarhed
  • Øjeblikkelig holdbarhed på grund af trykfølsomt klæbemiddel
  • Næsten usynlig klæbebinding sikrer et optimeret design
  • 0,4 mm tyk, meget tilpasningsdygtig, højtydende sort dobbeltsidet klæbebånd lavet af modificeret akrylat klæber til en lang række materialer, herunder pulverbelægninger og ru eller ujævne overflader
  • Kan erstatte mekaniske fastgørelsesanordninger (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruning, svejsning og rengøring
  • Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
  • Skaber en permanent forsegling mod fugt osv.
  • Tillader brug af tyndere, lettere og ujævne materialer
  • Smalle forbindelsesledninger

Anbefaling:

  • Ansøgning om dekorative materialer og strimler, navneskilte og logoer, displays, panel fastgørelseselementer og afstivningselementer
  • Applikationer spænder over en bred vifte af brancher, herunder transport, udstyr, elektronik, display- og displayløsninger og generel industri