Beskrivelse:
En industristandard for kontinuerlig limning 3M 906 W splejsetape til flyvende valseskift er vanddispergerbar og har længe været en industristandard takket være sin høje indledende vedhæftning og fremragende forskydningsstyrke. Vores 3 mil (0.075 mm) tykke hvide klæbebånd er lavet af et letvægtsstof med en dobbeltsidet belægning bestående af et stærkt klæbemiddel, der kan trækkes tilbage, med høj forskydningsstyrke og et aftageligt, let aftageligt beskyttelsespapir. klæbebånd med fremragende varmebestandighed op til 204 grader C. anbefalede anvendelser: • Flyvende valseskift på en offline belægningsmaskine • splejsetape på en automatisk splejsemaskine forhindrer kontaminering af fyldmaterialet med ikke-repulpbart splejsemateriale takket være det vanddispergerbare materiale er affaldsseparationen af splejserne ikke længere nødvendig. klæbebånd er vanddispergerbart, dvs. opløseligt i vand, og forhindrer forurening af papiraffaldet med ikke-repulpable materiale. Det opfylder eller overstiger TAPPI UM-213, metode A, hvilket bidrager til arbejdsbesparelser og en højere værdi af affaldspapir. Alle komponenter af klæbemiddel og bæremateriale opfylder kravene i regulativerne for indirekte tilsætningsstoffer til levnedsmidler som beskrevet i 21 CFR 176,170 og 21 CFR 176,180. Denne klæbebånd anbefales ikke til færdige valseskift, eller hvis der kan forekomme udluftning. Løbepresser betyder tilfredse kunder i årtier. 3M-produkter er blevet brugt i papirfabrikker og trykkerier, hvilket bidrager til produkter af højere kvalitet og større effektivitet i arbejdet. Du kan stole på 3M-løsninger og -tjenester, lige fra kontinuerlig binding af papirspind til kliché-samling og emballering af det færdige produkt.
Fordel:
- Høj styrke lim med høj forskydningsstyrke til kontinuerlig limning og limning på rullekernen
- 100% repulpable - ingen affaldsseparation af splejserne: Opfylder eller overstiger TAPPI UM-213, procedure A..
- Opfylder kravene i reglerne om indirekte fødevaretilsætningsstoffer som beskrevet i 21 CFR 176,170 og 21 CFR 176,180
- Fremragende termisk modstand op til 204 grader C..
- Lav dehydrering selv lav luftfugtighed
Anbefaling:
- Dobbeltsidet klæbebånd for den flyvende rulle ændring ″zig-zag″ på belægningsmaskinen.
- klæbebånd har en høj indledende klæbestyrke og meget god forskydningsstyrke