3M™ Cubitron™ II lamelskive 967A, 125 mm x 22 mm, 80+, flad

Art.-nr.: 7000104376
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Flapskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000104376
EAN/GTIN 05902658072550
Producentnummer 7000104376
L-nummer L51710 29
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug 3M™ Cubitron™ II lamelskive 967A til større materialefjernelse og et fleksibelt lameldesign, der gør det muligt at slibe og blande i ét trin. Vores lamelrondeller indeholder 3M præcisionsstøbte slibekorn, som giver en usædvanlig høj afvirkning med mindre kontakttryk. Slibekornet danner trekantede spidser, der skærer i metallet i stedet for at udhule eller »pløje« gennem det som konventionelle slibemidler. Disse spidser bryder af og skærper sig selv løbende, hvilket muliggør ekstremt hurtig skæring. Det giver brugeren mulighed for at udføre opgaver som f.eks. at slibe svejsesømme og kanter, fjerne rust og blande og afgratte med mindre anstrengelse. Takket være det varmeaktiverede slibehjælpemiddel, der er integreret i skiven, er slibeskiven ideel til alle typer metal. Dette hjælpemiddel sikrer køligere slibning på rustfrit stål og varmefølsomme metaller som nikkellegeringer eller titanium, reducerer anløbning og oxidering af metallet og reducerer også sandsynligheden for varmeinducerede spændingsrevner. En unikt designet tung Y-viskosebagside muliggør kontrolleret, jævn slitage uden for tidlig sløvhed eller udglatning. Det giver brugerne mulighed for at producere mere med én skive. Lamelsliberondeller er tredimensionelle sliberondeller, der består af overlappende, slibebelagte, fiberforstærkede lameller, som spreder sig ud fra et centralt nav. Efterhånden som de overlappende lamellag slides ned, eksponeres lameller med frisk slibemineral løbende. Det giver en hurtig og jævn slibning, og lamellernes polstring giver en homogen overfladekvalitet. Under normale forhold giver vores lamelskiver en finish, der er et trin finere end finishen på en fiberskive af samme kvalitet. Deres overlappende design gør det muligt at påføre mere slibemateriale på skærefladen, hvilket gør dem langt bedre end typiske sliberondeller. Derfor giver vores rondeller mulighed for en betydelig forøgelse af produktiviteten i slibeprocesser. De udfører to opgaver i et enkelt trin, slibning og efterbehandling, og kan derfor erstatte bundne sliberondeller og fiberrondeller. De er en nyttig tids- og omkostningsbesparende løsning til en lang række anvendelser, især hvor overfladekvalitet og skæremodstand er vigtige. Vores lamelsliberondeller er designet til vinkelslibere.

Fordel:

  • Designet til at slibe præcisionsformede slibekorn hurtigere med 3M for en længere levetid
  • Lav slibetemperatur reducerer pletter og metaloxidation samt varmeinducerede spændingsrevner.
  • Blæserslibeskiver kan slibe og blande i et enkelt trin, så de ofte kan erstatte fiber og skrubskiver.
  • Den kraftige Y-viskose base er kendetegnet ved kontrolleret, jævn slitage og muliggør derfor fuld udnyttelse i applikationer med medium til højt kontakttryk.
  • Integreret slibemiddel reducerer slibetemperaturen i varmefølsomme legeringer og forlænger dermed levetiden.

Anbefaling:

  • Apparatets konstruktion
  • Containerkonstruktion
  • bearbejdning af rustfrit stål
  • Gelænderkonstruktion
  • Vedligeholdelse