3M™ Visir grønt skær

Art.-nr.: 7000103788
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Visir

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000103788
EAN/GTIN 04046719908158
Producentnummer 7000103788
L-nummer L01110 187
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Alle transparente skærme i 3M 5-serien er certificeret i henhold til en 166 og beskytter mod farer under industrielt arbejde som f.eks. højhastighedspartikler, UV- og infrarød stråling, lys under sekundær svejsning, flydende og flydende metalstænk. Alle netvisirer i 3M-serien 5 er certificeret efter en 1731:2006 og beskytter øjne og ansigt mod flyvende træflis og kviste. De giver også dugfri udsyn og forbedret ventilation ved arbejde i vanskelige udendørs områder. Vores sortiment af gennemsigtige, grønne og forgyldte sigtegenstande fås i buede eller flade versioner. De overholder optisk klasse 1 og giver beskyttelse mod højhastigheds mellemenergipartikler (120 m/s), mærket med kvalitet B, bortset fra 5 H, som giver beskyttelse mod lavenergipartikler (45 m/s), mærket med kvalitet F, og 5 A-CPF, som yder beskyttelse mod lavenergipartikler (45 m/s) og desuden opfylder kravene til behandling ved 55 oC og -5 oC, mærket med kvalitet FT. Skærmene 5 F-11, 5 A-CPF og 5 E-11 har en antidugbelægning. * 3M visirer er fastgjort til 3M sikkerhedshjelme ved hjælp af 3M visir holdere og / eller direkte til 3M hovedbeslaget. Se det tekniske datablad for oplysninger om kompatibilitet. Ved at klikke ind kan visiret hurtigt og nemt kombineres med visirholderen. Alle skærme i 5-serien er kompatible med 3M V9-sikkerhedshjelmet med integreret beskyttelsesbrille samt et bredt udvalg af 3M Peltor ™-høreværn og høreværn-headsets.

Fordel:

  • 3M 5-seriens transparente polycarbonat- og acetatskærme er en 166:2001-certificerede og beskytter mod højhastighedspartikler og flydende og/eller flydende metalstænk.
  • 3M serie 5 netvisirer er certificeret i henhold til en 1731:2006 og beskytter mod flyvende træflis og kviste
  • 3M 5-seriens gennemsigtige visir giver beskyttelse mod UV, IR (varme) og/eller intenst synligt lys
  • 3M 5-skærme 4F-11, 5 A-CPF og 5 E-11 har en antidugbelægning.
  • Alle skærme i 3M 5-serien er buede eller flade og er i overensstemmelse med optisk klasse 1.
  • De yder beskyttelse mod højhastighedspartikler med mellemenergi (120 m/s) klassificeret som klasse B eller lavenergispartikler med høj hastighed (45 m/s) klassificeret som klasse F.
  • Eller de opfylder klasse F og opfylder desuden dette krav efter behandling ved 55 oC og -5 oC, klassificeret som klasse FT
  • Designet til 3M G3000- og G3501-seriens sikkerhedshjelme med 3M FH1- eller V5*-monteringssystemet til visir
  • Designet til 3M SecureFit ™ X5000- og X5500-seriens sikkerhedshjelme med 3M FH1- eller U5B*-monteringssystemet til visir
  • Passer til 3M hovedmontering G500 eller H8