3M™ SFTW-202A Tyndtvægget krympeslange, blå, 1,2/0,6 mm, 100 m

Art.-nr.: 7000099013
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Artikelnummer 7000099013
EAN/GTIN 08712403051580
Producentnummer 7000099013
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M SFTW-202 A varmekrympeflex er farvekodet til hurtig og nem identifikation af kernen. Denne brandhæmmende slange uden slids anvendes som krympefatning og elektrisk isolering via kabelsplejsninger eller endehætter. Slangerne med et ekspansionsforhold på 2:1 er mekanisk stædige, nemme at markere og modstå koldflow. Slangen er ideel til letvægts seledæksler, brandsikre dæksler, kabelafmærkninger, kabelbundter og komponentemballage. Den er temperaturbestandig fra -55 til 135 C. den er også UL-listet, BWB-certificeret i henhold til K16/99085, testet i henhold til IEC60684-2-212 type A, VDE-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel.

Fordel:

  • Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
  • Giver beskyttelse mod krympning og trækaflastning til kerner, loddesamlinger, klemmer og konnektorer
  • Velegnet som et let beskyttelsesdæksel til ledningsbundter, til mærkning og bundtning af kerner og til emballering af komponenter
  • Fremstillet af fleksibel polyolefin
  • Temperaturbestandig fra −55 til 135 °C.
  • Brandhæmmende slanger designet til 600 V applikationer
  • God kemisk resistens
  • Selvslukkende
  • Modstandsdygtig over for svampeangreb
  • Slangemateriale: Polyolefin, meget fleksibel

Anbefaling:

  • Elektrisk isolering
  • Beskyttelse mod mekaniske påvirkninger
  • Farvekodning