Beskrivelse:
3M SFTW-202 A varmekrympeflex er farvekodet til hurtig og nem identifikation af kernen. Denne brandhæmmende slange uden slids anvendes som krympefatning og elektrisk isolering via kabelsplejsninger eller endehætter. Slangerne med et ekspansionsforhold på 2:1 er mekanisk stædige, nemme at markere og modstå koldflow. Slangen er ideel til letvægts seledæksler, brandsikre dæksler, kabelafmærkninger, kabelbundter og komponentemballage. Den er temperaturbestandig fra -55 til 135 C. den er også UL-listet, BWB-certificeret i henhold til K16/99085, testet i henhold til IEC60684-2-212 type A, VDE-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel.
Fordel:
- Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
- Giver beskyttelse mod krympning og trækaflastning til kerner, loddesamlinger, klemmer og konnektorer
- Velegnet som et let beskyttelsesdæksel til ledningsbundter, til mærkning og bundtning af kerner og til emballering af komponenter
- Fremstillet af fleksibel polyolefin
- Temperaturbestandig fra −55 til 135 °C.
- Brandhæmmende slanger designet til 600 V applikationer
- God kemisk resistens
- Selvslukkende
- Modstandsdygtig over for svampeangreb
- Slangemateriale: Polyolefin, meget fleksibel
Anbefaling:
- Elektrisk isolering
- Beskyttelse mod mekaniske påvirkninger
- Farvekodning