Beskrivelse:
Brug 3M GTI varmekrympeflex sort til anvendelser som isolering, bundtning, mærkning, mekanisk slidbeskyttelse, korrosionsbeskyttelse, trækaflastning af lavspændingskabler, kabelforbindelser og elektriske forbindelser. Slangen er en hurtig krympende tynd Wall polyolefin materiale med et 2:krympningsforhold og en minimum krympetemperatur på 110 grader C. dens driftstemperatur er -55 grader til +135 grader. GTI er RoHS-kompatibel og tilbyder god kemisk resistens. Den fås i størrelser fra 3.2/1.6 9.5 mm til 19/0 mm med en Wall Wall tykkelse (genvundet) fra 0.5 til 0.8 mm i sort. Slangerne leveres i længder i en kittekasse.
Fordel:
- Temperaturområde: - 55 OC + 125 OC
- Krympningshastighed: 3:1
- Diameter fra 3.0 mm til 40.0 mm
- Fleksibel
- Modstandsdygtig over for kobberkorrosion
- Høj fleksibilitet ved lave temperaturer
- God kemisk resistens
- Tæt til IP-68 beskyttelsesklasse
- Klæbemiddel belagt
- Slangemateriale: Polyolefin, fleksibel
Anbefaling:
- Tætning og beskyttelse af stik, tilslutninger og grene
- Mekanisk beskyttelse og aflastning
- Beskyttelse af stik og grene mod fugt og andre miljømæssige påvirkninger