Scotch® filamenttape 8959, gennemsigtig, 50 mm x 50 m, 0,145 mm

Art.-nr.: 7000095244
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 18 styk
  • Bestillingstrin: 18 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000095244
EAN/GTIN 08000280442172
Producentnummer 7000095244
L-nummer L01310 528
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Ekstremt stærk klæbebånd til ekstremt krævende opgaver. Scotch 'tovejs filament Adhesive Tape 8959, en højtydende klæbetape specielt til emballage, kombinerer et polypropylen bagmateriale forstærket med tværgående indlejrede glasfibre med en syntetisk gummi harpiks lim. Vores Heavy Duty klæbebånd er specielt designet til stærk vedhæftning på en lang række overflader, såsom metal, plast og hård fiber. Et flerlagssystem af syntetisk gummiklæbemiddel beskytter mod løsrivelse og forskydningskræfter. Scotch tovejs filament Adhesive Tape 8959 er ideelt egnet som en stærk papforstærkning, til forsegling og emballering i shipping, samt til limning af stødsamlinger og til palletering. Scotch tovejs Filament Adhesive Tape 8959 er designet til styrke og er forstærket af kontinuerlige glasfibre, der løber på langs og tværs af det biaksialt orienterede polypropylen bagmateriale. Et flerlagssystem af syntetisk gummiklæbemiddel beskytter glasfibrene mod at løsne sig fra bærematerialet. Mærker, stregkoder og anden grafik kan læses gennem den gennemsigtige klæbebånd. Fiberoptiske palleteringstape bruges i mange applikationer, hvor styrke spiller en vigtig rolle. Den er ideel til at sikre fragt og forsegling af pakker tæt til forsendelse og transport. Industrielle og kommercielle brugere omfatter producenter og distributører af fødevarer og drikkevarer, sportsartikler, rørledninger, metalprodukter, køretøjsdele og møbler. Anvendelser omfatter lukning og forsegling af kartoner, fastgørelse, sikring og generel emballage. Det kan påføres med en bærbar hånddispenser eller med en stationær dispenser til definerede længder.

Egenskab:

  • Farve:
    Translucent
  • Samlet tykkelse [mm]:
    0,130
  • Basismateriale:
    Polypropylen, tovejs glasfiberforstærket
  • Lim:
    Syntetisk gummiharpiks
  • Afskalningsstyrke [Newton/25 mm]:
    22,5
  • Trækstyrke [Newton/25 mm]:
    700
  • Brudforlængelse:
    6 %

Fordel:

  • Særlig sikkerhed - fibre i fuld længde og bredde gør det svært at rive klæbebånd i hånden
  • Glasfibre løber på tværs og tilbyder høj trækstyrke i langs- og tværretningen af klæbebåndet
  • Fremragende styrke til tunge pakker og eksport emballage
  • Stærk vedhæftning til fiberplader og andre overflader
  • Trodser barske forsendelses- og transportforhold

Anbefaling:

  • Til bundtning af letvægtsprodukter
  • Til forsegling og forstærkning af papkasser
  • Til splejsning på tværs af sporet
  • Omsnøring
  • Lukning og palletering