3M™ Sliberulle af stof 707E, 1320 mm x 50 m, P220

Art.-nr.: 7000060520
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 7000060520
EAN/GTIN 04001895740640
Producentnummer 7000060520
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Takket være mineralets særligt høje sejhed og hårdhed opnår denne slibeværktøj et lavt slid på slibebåndet og en lang levetid ved mellemslibning og finslibning. Den fleksible J-Tissue-støtte sikrer høj tilpasningsevne til fritformede emner som kirurgiske instrumenter, bestik eller armaturer. Kombinationen af mineralske og specielle slibehjælpemidler giver en køligere slibning og minimerer misfarvning på legeringer, der er svære at slibe og varmefølsomme.

Fordel:

  • Ekstremt fleksibel J-vævsstøtte
  • Høj tilpasningsevne
  • Blanding af aluminiumoxid
  • Slibehjælpemidler til kølig slibning
  • kornstørrelse P80 til P240

Anbefaling:

  • Til fjernelse af råmaterialer med let til moderat tryk, til blanding og til raffinering af ridser