3M™ Trizact™ sliberulle af klud 307EA, 305 mm x 50 m, A45

Art.-nr.: 7000060375
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Artikelnummer 7000060375
EAN/GTIN 04046719056125
Producentnummer 7000060375
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den definerede, ensartede kornstruktur er ansvarlig for en jævn finish, vedvarende høj skæreydelse og en konstant overfladekvalitet. Med en meget fleksibel J-pad er 3M Trizact vævslibebånd 307 EA særligt velegnet til bearbejdning af små, konturerede emner på slibestativet eller på det frie bælte (f.eks. implantater, kirurgiske instrumenter, armaturer- eller turbineblade). Det integrerede slibemiddel reducerer varmepåvirkningen på emnestrukturen. Dette produkt er velegnet til manuel brug på slibestativer, især velegnet på bløde kontaktskiver op til 40 Shore eller på det frie bælte, efter slibning P80 til P120.

Fordel:

  • Ensartet finish og vedvarende høj skæreydelse
  • Bearbejdning af små, konturerede emner
  • Integreret slibemiddel reducerer varmepåvirkningen på emnestrukturen
  • Meget fleksibel J-base
  • Pyramidestruktur

Anbefaling:

  • For en jævn og fin overflade på hårde metaller som f.eks. kulstof og rustfrit stål